曜日別特売

ユニオンワイプラグ(一般配管用)

ユニオンワイプラグ(一般配管用) - 潤工社

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

形状ユニオンワイプラグ使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法IN(mm)
最小内径(Φmm)
有効断面積(mm2)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02623644PYBM-4-PM9410.545324132.5(ナイロンチューブ)2.4、(ウレタンチューブ)2.411
592
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623653PYBM-6-PM12612.565625143(ナイロンチューブ)6.1、(ウレタンチューブ)6.113
621
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623662PYBM-8-PM15814.585826156(ナイロンチューブ)14.4、(ウレタンチューブ)8.914
719
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623678PYBM-10-PM501019107429197.5(ナイロンチューブ)22、(ウレタンチューブ)16.420
1,006
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623687PYBM-12-PM461222128231219(ナイロンチューブ)28、(ウレタンチューブ)19.923
1,294
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする