ロボシリンダ RCA2-RP3NA

ロボシリンダ RCA2-RP3NA - IAI(アイエイアイ)
タイプロッドタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類サーボモータ10Wブレーキなし使用環境標準内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
コントローラ種類
ケーブル長(m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最高速度(mm/s)
繰返し精度(mm)
推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721188RCA2-RP3NA-I-10-1-30-A1-M130ASEL53150±0.02170.9
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721197RCA2-RP3NA-I-10-1-30-A1-N130ASEL-3150±0.02170.9
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721206RCA2-RP3NA-I-10-1-30-A1-P130ASEL13150±0.02170.9
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721215RCA2-RP3NA-I-10-1-30-A1-S130ASEL33150±0.02170.9
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721224RCA2-RP3NA-I-10-1-30-A3-M130ACON-CYB/PLB/POB/MCON53150±0.02170.9
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721233RCA2-RP3NA-I-10-1-30-A3-N130ACON-CYB/PLB/POB/MCON-3150±0.02170.9
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721242RCA2-RP3NA-I-10-1-30-A3-P130ACON-CYB/PLB/POB/MCON13150±0.02170.9
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721258RCA2-RP3NA-I-10-1-30-A3-S130ACON-CYB/PLB/POB/MCON33150±0.02170.9
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721267RCA2-RP3NA-I-10-1-50-A1-M150ASEL53150±0.02170.9
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721276RCA2-RP3NA-I-10-1-50-A1-N150ASEL-3150±0.02170.9
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721285RCA2-RP3NA-I-10-1-50-A1-P150ASEL13150±0.02170.9
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721294RCA2-RP3NA-I-10-1-50-A1-S150ASEL33150±0.02170.9
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721303RCA2-RP3NA-I-10-1-50-A3-M150ACON-CYB/PLB/POB/MCON53150±0.02170.9
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721312RCA2-RP3NA-I-10-1-50-A3-N150ACON-CYB/PLB/POB/MCON-3150±0.02170.9
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721328RCA2-RP3NA-I-10-1-50-A3-P150ACON-CYB/PLB/POB/MCON13150±0.02170.9
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721337RCA2-RP3NA-I-10-1-50-A3-S150ACON-CYB/PLB/POB/MCON33150±0.02170.9
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721346RCA2-RP3NA-I-10-1S-30-A1-M130ASEL510.550±0.05100.5
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721355RCA2-RP3NA-I-10-1S-30-A1-N130ASEL-10.550±0.05100.5
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721364RCA2-RP3NA-I-10-1S-30-A1-P130ASEL110.550±0.05100.5
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721373RCA2-RP3NA-I-10-1S-30-A1-S130ASEL310.550±0.05100.5
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721382RCA2-RP3NA-I-10-1S-30-A3-M130ACON-CYB/PLB/POB/MCON510.550±0.05100.5
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721398RCA2-RP3NA-I-10-1S-30-A3-N130ACON-CYB/PLB/POB/MCON-10.550±0.05100.5
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721407RCA2-RP3NA-I-10-1S-30-A3-P130ACON-CYB/PLB/POB/MCON110.550±0.05100.5
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721416RCA2-RP3NA-I-10-1S-30-A3-S130ACON-CYB/PLB/POB/MCON310.550±0.05100.5
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721425RCA2-RP3NA-I-10-1S-50-A1-M150ASEL510.550±0.05100.5
36,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02721434RCA2-RP3NA-I-10-1S-50-A1-N150ASEL-10.550±0.05100.5
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721443RCA2-RP3NA-I-10-1S-50-A1-P150ASEL110.550±0.05100.5
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721452RCA2-RP3NA-I-10-1S-50-A1-S150ASEL310.550±0.05100.5
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721468RCA2-RP3NA-I-10-1S-50-A3-M150ACON-CYB/PLB/POB/MCON510.550±0.05100.5
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721477RCA2-RP3NA-I-10-1S-50-A3-N150ACON-CYB/PLB/POB/MCON-10.550±0.05100.5
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721486RCA2-RP3NA-I-10-1S-50-A3-P150ACON-CYB/PLB/POB/MCON110.550±0.05100.5
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721495RCA2-RP3NA-I-10-1S-50-A3-S150ACON-CYB/PLB/POB/MCON310.550±0.05100.5
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721504RCA2-RP3NA-I-10-2-30-A1-M230ASEL51.50.5100±0.0285.5
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721513RCA2-RP3NA-I-10-2-30-A1-N230ASEL-1.50.5100±0.0285.5
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721522RCA2-RP3NA-I-10-2-30-A1-P230ASEL11.50.5100±0.0285.5
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721538RCA2-RP3NA-I-10-2-30-A1-S230ASEL31.50.5100±0.0285.5
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721547RCA2-RP3NA-I-10-2-30-A3-M230ACON-CYB/PLB/POB/MCON51.50.5100±0.0285.5
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721556RCA2-RP3NA-I-10-2-30-A3-N230ACON-CYB/PLB/POB/MCON-1.50.5100±0.0285.5
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721565RCA2-RP3NA-I-10-2-30-A3-P230ACON-CYB/PLB/POB/MCON11.50.5100±0.0285.5
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721574RCA2-RP3NA-I-10-2-30-A3-S230ACON-CYB/PLB/POB/MCON31.50.5100±0.0285.5
42,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721583RCA2-RP3NA-I-10-2-50-A1-M250ASEL51.50.5100±0.0285.5
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721592RCA2-RP3NA-I-10-2-50-A1-N250ASEL-1.50.5100±0.0285.5
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721608RCA2-RP3NA-I-10-2-50-A1-P250ASEL11.50.5100±0.0285.5
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721617RCA2-RP3NA-I-10-2-50-A1-S250ASEL31.50.5100±0.0285.5
44,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02721626RCA2-RP3NA-I-10-2-50-A3-M250ACON-CYB/PLB/POB/MCON51.50.5100±0.0285.5
46,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721635RCA2-RP3NA-I-10-2-50-A3-N250ACON-CYB/PLB/POB/MCON-1.50.5100±0.0285.5
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721644RCA2-RP3NA-I-10-2-50-A3-P250ACON-CYB/PLB/POB/MCON11.50.5100±0.0285.5
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721653RCA2-RP3NA-I-10-2-50-A3-S250ACON-CYB/PLB/POB/MCON31.50.5100±0.0285.5
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721662RCA2-RP3NA-I-10-2S-30-A1-M230ASEL50.50.25100±0.0550.3
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721678RCA2-RP3NA-I-10-2S-30-A1-N230ASEL-0.50.25100±0.0550.3
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする