ロボシリンダ RCA2-TA5C

ロボシリンダ RCA2-TA5C - IAI(アイエイアイ)
タイプテーブルタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類サーボモータ20W繰返し精度(mm)±0.02テーブル幅(mm)50ブレーキなし使用環境標準内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
コントローラ種類
ケーブル長(m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最高速度(mm/s)
テーブル長(mm)
推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02741743RCA2-TA5C-I-20-10-100-A1-M10100ASEL521465(400)18834
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741752RCA2-TA5C-I-20-10-100-A1-N10100ASEL-21465(400)18834
37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741768RCA2-TA5C-I-20-10-100-A1-P10100ASEL121465(400)18834
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741777RCA2-TA5C-I-20-10-100-A1-S10100ASEL321465(400)18834
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741786RCA2-TA5C-I-20-10-100-A3-M10100ACON-CYB/PLB/POB/MCON521465(400)18834
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741795RCA2-TA5C-I-20-10-100-A3-N10100ACON-CYB/PLB/POB/MCON-21465(400)18834
37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741804RCA2-TA5C-I-20-10-100-A3-P10100ACON-CYB/PLB/POB/MCON121465(400)18834
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741813RCA2-TA5C-I-20-10-100-A3-S10100ACON-CYB/PLB/POB/MCON321465(400)18834
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741822RCA2-TA5C-I-20-10-25-A1-M1025ASEL521465(400)11334
42,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02741838RCA2-TA5C-I-20-10-25-A1-N1025ASEL-21465(400)11334
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741847RCA2-TA5C-I-20-10-25-A1-P1025ASEL121465(400)11334
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741856RCA2-TA5C-I-20-10-25-A1-S1025ASEL321465(400)11334
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741865RCA2-TA5C-I-20-10-25-A3-M1025ACON-CYB/PLB/POB/MCON521465(400)11334
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741874RCA2-TA5C-I-20-10-25-A3-N1025ACON-CYB/PLB/POB/MCON-21465(400)11334
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741883RCA2-TA5C-I-20-10-25-A3-P1025ACON-CYB/PLB/POB/MCON121465(400)11334
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741892RCA2-TA5C-I-20-10-25-A3-S1025ACON-CYB/PLB/POB/MCON321465(400)11334
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741908RCA2-TA5C-I-20-10-50-A1-M1050ASEL521465(400)13834
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741917RCA2-TA5C-I-20-10-50-A1-N1050ASEL-21465(400)13834
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741926RCA2-TA5C-I-20-10-50-A1-P1050ASEL121465(400)13834
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741935RCA2-TA5C-I-20-10-50-A1-S1050ASEL321465(400)13834
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741944RCA2-TA5C-I-20-10-50-A3-M1050ACON-CYB/PLB/POB/MCON521465(400)13834
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741953RCA2-TA5C-I-20-10-50-A3-N1050ACON-CYB/PLB/POB/MCON-21465(400)13834
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741962RCA2-TA5C-I-20-10-50-A3-P1050ACON-CYB/PLB/POB/MCON121465(400)13834
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741978RCA2-TA5C-I-20-10-50-A3-S1050ACON-CYB/PLB/POB/MCON321465(400)13834
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741987RCA2-TA5C-I-20-10-75-A1-M1075ASEL521465(400)16334
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02741996RCA2-TA5C-I-20-10-75-A1-N1075ASEL-21465(400)16334
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742005RCA2-TA5C-I-20-10-75-A1-P1075ASEL121465(400)16334
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742014RCA2-TA5C-I-20-10-75-A1-S1075ASEL321465(400)16334
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742023RCA2-TA5C-I-20-10-75-A3-M1075ACON-CYB/PLB/POB/MCON521465(400)16334
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742032RCA2-TA5C-I-20-10-75-A3-N1075ACON-CYB/PLB/POB/MCON-21465(400)16334
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742048RCA2-TA5C-I-20-10-75-A3-P1075ACON-CYB/PLB/POB/MCON121465(400)16334
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742057RCA2-TA5C-I-20-10-75-A3-S1075ACON-CYB/PLB/POB/MCON321465(400)16334
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742066RCA2-TA5C-I-20-2.5-100-A1-M2.5100ASEL553125188137
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742075RCA2-TA5C-I-20-2.5-100-A1-N2.5100ASEL-53125188137
37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742084RCA2-TA5C-I-20-2.5-100-A1-P2.5100ASEL153125188137
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742093RCA2-TA5C-I-20-2.5-100-A1-S2.5100ASEL353125188137
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742102RCA2-TA5C-I-20-2.5-100-A3-M2.5100ACON-CYB/PLB/POB/MCON553125188137
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742118RCA2-TA5C-I-20-2.5-100-A3-N2.5100ACON-CYB/PLB/POB/MCON-53125188137
37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742127RCA2-TA5C-I-20-2.5-100-A3-P2.5100ACON-CYB/PLB/POB/MCON153125188137
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742136RCA2-TA5C-I-20-2.5-100-A3-S2.5100ACON-CYB/PLB/POB/MCON353125188137
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742145RCA2-TA5C-I-20-2.5-25-A1-M2.525ASEL553125113137
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742154RCA2-TA5C-I-20-2.5-25-A1-N2.525ASEL-53125113137
34,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02742163RCA2-TA5C-I-20-2.5-25-A1-P2.525ASEL153125113137
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742172RCA2-TA5C-I-20-2.5-25-A1-S2.525ASEL353125113137
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742188RCA2-TA5C-I-20-2.5-25-A3-M2.525ACON-CYB/PLB/POB/MCON553125113137
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742197RCA2-TA5C-I-20-2.5-25-A3-N2.525ACON-CYB/PLB/POB/MCON-53125113137
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742206RCA2-TA5C-I-20-2.5-25-A3-P2.525ACON-CYB/PLB/POB/MCON153125113137
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742215RCA2-TA5C-I-20-2.5-25-A3-S2.525ACON-CYB/PLB/POB/MCON353125113137
40,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742224RCA2-TA5C-I-20-2.5-50-A1-M2.550ASEL553125138137
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02742233RCA2-TA5C-I-20-2.5-50-A1-N2.550ASEL-53125138137
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする