ロボシリンダ RCP2CR-SS8C

ロボシリンダ RCP2CR-SS8C - IAI(アイエイアイ)
タイプクリーン対応タイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズ繰返し精度(mm)±0.02ブレーキなし使用環境標準内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
480件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
コントローラ種類
ケーブル長(m)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
最高速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02852386RCP2CR-SS8C-I-56P-10-1000-P1-M101000PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL55012255
214,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852395RCP2CR-SS8C-I-56P-10-1000-P1-N101000PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL-5012255
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852404RCP2CR-SS8C-I-56P-10-1000-P1-P101000PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL15012255
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852413RCP2CR-SS8C-I-56P-10-1000-P1-S101000PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL35012255
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852422RCP2CR-SS8C-I-56P-10-1000-P3-M101000PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL55012255
214,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852438RCP2CR-SS8C-I-56P-10-1000-P3-N101000PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL-5012255
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852447RCP2CR-SS8C-I-56P-10-1000-P3-P101000PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL15012255
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852456RCP2CR-SS8C-I-56P-10-1000-P3-S101000PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL35012255
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852465RCP2CR-SS8C-I-56P-10-100-P1-M10100PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL55012333(300)
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852474RCP2CR-SS8C-I-56P-10-100-P1-N10100PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL-5012333(300)
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852483RCP2CR-SS8C-I-56P-10-100-P1-P10100PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL15012333(300)
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852492RCP2CR-SS8C-I-56P-10-100-P1-S10100PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL35012333(300)
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852508RCP2CR-SS8C-I-56P-10-100-P3-M10100PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL55012333(300)
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852517RCP2CR-SS8C-I-56P-10-100-P3-N10100PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL-5012333(300)
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852526RCP2CR-SS8C-I-56P-10-100-P3-P10100PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL15012333(300)
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852535RCP2CR-SS8C-I-56P-10-100-P3-S10100PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL35012333(300)
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852544RCP2CR-SS8C-I-56P-10-150-P1-M10150PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL55012333(300)
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852553RCP2CR-SS8C-I-56P-10-150-P1-N10150PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL-5012333(300)
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852562RCP2CR-SS8C-I-56P-10-150-P1-P10150PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL15012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852578RCP2CR-SS8C-I-56P-10-150-P1-S10150PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL35012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852587RCP2CR-SS8C-I-56P-10-150-P3-M10150PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL55012333(300)
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852596RCP2CR-SS8C-I-56P-10-150-P3-N10150PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL-5012333(300)
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852605RCP2CR-SS8C-I-56P-10-150-P3-P10150PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL15012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852614RCP2CR-SS8C-I-56P-10-150-P3-S10150PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL35012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852623RCP2CR-SS8C-I-56P-10-200-P1-M10200PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL55012333(300)
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852632RCP2CR-SS8C-I-56P-10-200-P1-N10200PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL-5012333(300)
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852648RCP2CR-SS8C-I-56P-10-200-P1-P10200PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL15012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852657RCP2CR-SS8C-I-56P-10-200-P1-S10200PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL35012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852666RCP2CR-SS8C-I-56P-10-200-P3-M10200PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL55012333(300)
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852675RCP2CR-SS8C-I-56P-10-200-P3-N10200PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL-5012333(300)
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852684RCP2CR-SS8C-I-56P-10-200-P3-P10200PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL15012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852693RCP2CR-SS8C-I-56P-10-200-P3-S10200PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL35012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852702RCP2CR-SS8C-I-56P-10-250-P1-M10250PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL55012333(300)
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852718RCP2CR-SS8C-I-56P-10-250-P1-N10250PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL-5012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852727RCP2CR-SS8C-I-56P-10-250-P1-P10250PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL15012333(300)
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852736RCP2CR-SS8C-I-56P-10-250-P1-S10250PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL35012333(300)
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852745RCP2CR-SS8C-I-56P-10-250-P3-M10250PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL55012333(300)
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852754RCP2CR-SS8C-I-56P-10-250-P3-N10250PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL-5012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852763RCP2CR-SS8C-I-56P-10-250-P3-P10250PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL15012333(300)
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852772RCP2CR-SS8C-I-56P-10-250-P3-S10250PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL35012333(300)
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852788RCP2CR-SS8C-I-56P-10-300-P1-M10300PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL55012333(300)
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852797RCP2CR-SS8C-I-56P-10-300-P1-N10300PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL-5012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852806RCP2CR-SS8C-I-56P-10-300-P1-P10300PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL15012333(300)
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852815RCP2CR-SS8C-I-56P-10-300-P1-S10300PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL35012333(300)
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852824RCP2CR-SS8C-I-56P-10-300-P3-M10300PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL55012333(300)
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852833RCP2CR-SS8C-I-56P-10-300-P3-N10300PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL-5012333(300)
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852842RCP2CR-SS8C-I-56P-10-300-P3-P10300PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL15012333(300)
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852858RCP2CR-SS8C-I-56P-10-300-P3-S10300PCON-CA/PMEC/PSEP/MSEP/MSEL35012333(300)
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852867RCP2CR-SS8C-I-56P-10-350-P1-M10350PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL55012333(300)
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02852876RCP2CR-SS8C-I-56P-10-350-P1-N10350PCON-CY/PL/PO/SE/PSEL-5012333(300)
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする