曜日別特売

ロボシリンダ RCP2-RTBSL

ロボシリンダ RCP2-RTBSL - IAI(アイエイアイ)
タイプロータリタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ20□サイズ繰返し精度(°)±0.05ブレーキなし使用環境標準揺動角度(°)360内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
ケーブル長(m)
最高速度(°/s)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02861188RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P1-MPSEL540030
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861197RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P1-NPSEL-40030
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861206RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P1-PPSEL140030
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861215RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P1-SPSEL340030
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861224RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P3-MPCON/MCON/MSEL540030
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861233RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P3-NPCON/MCON/MSEL-40030
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861242RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P3-PPCON/MCON/MSEL140030
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861258RCP2-RTBSL-I-20P-30-360-P3-SPCON/MCON/MSEL340030
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861267RCP2-RTBSL-I-20P-45-360-P1-MPSEL526645
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861276RCP2-RTBSL-I-20P-45-360-P1-NPSEL-26645
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861285RCP2-RTBSL-I-20P-45-360-P1-PPSEL126645
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861294RCP2-RTBSL-I-20P-45-360-P1-SPSEL326645
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861303RCP2-RTBSL-I-20P-45-360-P3-MPCON/MCON/MSEL526645
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861312RCP2-RTBSL-I-20P-45-360-P3-NPCON/MCON/MSEL-26645
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861328RCP2-RTBSL-I-20P-45-360-P3-PPCON/MCON/MSEL126645
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02861337RCP2-RTBSL-I-20P-45-360-P3-SPCON/MCON/MSEL326645
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする