曜日別特売

ロボシリンダ RCS3CR-SS8C-I-100-1

ロボシリンダ RCS3CR-SS8C-I-100-1 - IAI(アイエイアイ)
タイプクリーン対応タイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類サーボモータ100Wリード(mm)10最大可搬質量(水平)(kg)40最大可搬質量(垂直)(kg)8繰返し精度(mm)±0.02推力(N)169.8ブレーキなし使用環境標準内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
ケーブル長(m)
最高速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127434RCS3CR-SS8C-I-100-10-1000-T1-M1000XSEL-J/K5255
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127443RCS3CR-SS8C-I-100-10-1000-T1-N1000XSEL-J/K-255
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127452RCS3CR-SS8C-I-100-10-1000-T1-P1000XSEL-J/K1255
233,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127468RCS3CR-SS8C-I-100-10-1000-T1-S1000XSEL-J/K3255
233,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127477RCS3CR-SS8C-I-100-10-1000-T2-M1000SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5255
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127486RCS3CR-SS8C-I-100-10-1000-T2-N1000SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-255
227,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127495RCS3CR-SS8C-I-100-10-1000-T2-P1000SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1255
233,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127504RCS3CR-SS8C-I-100-10-1000-T2-S1000SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3255
233,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127513RCS3CR-SS8C-I-100-10-100-T1-M100XSEL-J/K5600
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127522RCS3CR-SS8C-I-100-10-100-T1-N100XSEL-J/K-600
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127538RCS3CR-SS8C-I-100-10-100-T1-P100XSEL-J/K1600
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127547RCS3CR-SS8C-I-100-10-100-T1-S100XSEL-J/K3600
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127556RCS3CR-SS8C-I-100-10-100-T2-M100SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127565RCS3CR-SS8C-I-100-10-100-T2-N100SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
175,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03127574RCS3CR-SS8C-I-100-10-100-T2-P100SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127583RCS3CR-SS8C-I-100-10-100-T2-S100SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
181,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127592RCS3CR-SS8C-I-100-10-150-T1-M150XSEL-J/K5600
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127608RCS3CR-SS8C-I-100-10-150-T1-N150XSEL-J/K-600
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127617RCS3CR-SS8C-I-100-10-150-T1-P150XSEL-J/K1600
186,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03127626RCS3CR-SS8C-I-100-10-150-T1-S150XSEL-J/K3600
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127635RCS3CR-SS8C-I-100-10-150-T2-M150SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127644RCS3CR-SS8C-I-100-10-150-T2-N150SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127653RCS3CR-SS8C-I-100-10-150-T2-P150SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127662RCS3CR-SS8C-I-100-10-150-T2-S150SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127678RCS3CR-SS8C-I-100-10-200-T1-M200XSEL-J/K5600
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127687RCS3CR-SS8C-I-100-10-200-T1-N200XSEL-J/K-600
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127696RCS3CR-SS8C-I-100-10-200-T1-P200XSEL-J/K1600
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127705RCS3CR-SS8C-I-100-10-200-T1-S200XSEL-J/K3600
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127714RCS3CR-SS8C-I-100-10-200-T2-M200SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127723RCS3CR-SS8C-I-100-10-200-T2-N200SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127732RCS3CR-SS8C-I-100-10-200-T2-P200SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127748RCS3CR-SS8C-I-100-10-200-T2-S200SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127757RCS3CR-SS8C-I-100-10-250-T1-M250XSEL-J/K5600
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127766RCS3CR-SS8C-I-100-10-250-T1-N250XSEL-J/K-600
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127775RCS3CR-SS8C-I-100-10-250-T1-P250XSEL-J/K1600
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127784RCS3CR-SS8C-I-100-10-250-T1-S250XSEL-J/K3600
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127793RCS3CR-SS8C-I-100-10-250-T2-M250SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127802RCS3CR-SS8C-I-100-10-250-T2-N250SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127818RCS3CR-SS8C-I-100-10-250-T2-P250SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127827RCS3CR-SS8C-I-100-10-250-T2-S250SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127836RCS3CR-SS8C-I-100-10-300-T1-M300XSEL-J/K5600
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127845RCS3CR-SS8C-I-100-10-300-T1-N300XSEL-J/K-600
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127854RCS3CR-SS8C-I-100-10-300-T1-P300XSEL-J/K1600
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127863RCS3CR-SS8C-I-100-10-300-T1-S300XSEL-J/K3600
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127872RCS3CR-SS8C-I-100-10-300-T2-M300SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S5600
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127888RCS3CR-SS8C-I-100-10-300-T2-N300SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S-600
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127897RCS3CR-SS8C-I-100-10-300-T2-P300SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S1600
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127906RCS3CR-SS8C-I-100-10-300-T2-S300SCON、MSCON、SSEL、XSEL-P/Q、XSEL-R/S3600
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127915RCS3CR-SS8C-I-100-10-350-T1-M350XSEL-J/K5600
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
03127924RCS3CR-SS8C-I-100-10-350-T1-N350XSEL-J/K-600
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする