THK
スライドレール E15形
種類
スライド形
段数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03278878
E15+50L
50
20
5/組
2
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278887
E15+80L
80
45
8/組
2
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278896
E15+100L
100
60
10/組
2
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03278905
E15+120L
120
75
10/組
2
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください