シマテック
リング型照明器 VRDFRシリーズ(コントローラーセット品)
照光種別
拡散光
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形
内容量
1セット
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03281565
VRDFR-96-20RL+VS-24-2
赤
96
96
13
96
¥112,000
取扱い終了
返品不可
03281574
VRDFR-96-20B+VS-24-2
青
96
96
13
96
¥137,000
取扱い終了
返品不可
03281583
VRDFR-96-20G+VS-24-2
緑
96
96
13
96
¥137,000
取扱い終了
返品不可
03281592
VRDFR-96-20W+VS-24-2
白
96
96
13
96
¥137,000
取扱い終了
返品不可
03281608
VRDFR-96-20Y+VS-24-2
黄
96
96
13
96
¥137,000
取扱い終了
返品不可
03281617
VRDFR-150-45RL+VS-24-2
赤
150
150
14
150
¥137,000
取扱い終了
返品不可
03281626
VRDFR-150-45B+VS-24-2
青
150
150
14
150
¥157,000
取扱い終了
返品不可
03281635
VRDFR-150-45G+VS-24-2
緑
150
150
14
150
¥157,000
取扱い終了
返品不可
03281644
VRDFR-150-45W+VS-24-2
白
150
150
14
150
¥157,000
取扱い終了
返品不可
03281653
VRDFR-150-45Y+VS-24-2
黄
150
150
14
150
¥157,000
取扱い終了
返品不可
03281662
VRDFR-200-50RL+VS-24-2
赤
200
200
14
200
¥167,000
取扱い終了
返品不可
03281678
VRDFR-200-50B+VS-24-2
青
200
200
14
200
¥197,000
取扱い終了
返品不可
03281687
VRDFR-200-50G+VS-24-2
緑
200
200
14
200
¥197,000
取扱い終了
返品不可
03281696
VRDFR-200-50W+VS-24-2
白
200
200
14
200
¥197,000
取扱い終了
返品不可
03281705
VRDFR-200-50Y+VS-24-2
黄
200
200
14
200
¥197,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください