曜日別特売

リング型照明器 VRMD-UPシリーズ(コントローラーセット品)

リング型照明器 VRMD-UPシリーズ(コントローラーセット品) - シマテック
照光種別拡散光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形内容量1セット
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03282037VRMD-28UPRL+VS-24-228281828
オープン
取扱い終了
返品不可
03282046VRMD-28UPB+VS-24-228281828
オープン
取扱い終了
返品不可
03282055VRMD-28UPG+VS-24-228281828
オープン
取扱い終了
返品不可
03282064VRMD-28UPW+VS-24-228281828
オープン
取扱い終了
返品不可
03282073VRMD-42UPRL+VS-24-242422242
オープン
取扱い終了
返品不可
03282082VRMD-42UPB+VS-24-242422242
オープン
取扱い終了
返品不可
03282098VRMD-42UPG+VS-24-242422242
オープン
取扱い終了
返品不可
03282107VRMD-42UPW+VS-24-242422242
オープン
取扱い終了
返品不可
03282116VRMD-55UPRL+VS-24-255551855
オープン
取扱い終了
返品不可
03282125VRMD-55UPB+VS-24-255551855
オープン
取扱い終了
返品不可
03282134VRMD-55UPG+VS-24-255551855
オープン
取扱い終了
返品不可
03282143VRMD-55UPW+VS-24-255551855
オープン
取扱い終了
返品不可
03282152VRMD-80UPRL+VS-24-280803180
オープン
取扱い終了
返品不可
03282168VRMD-80UPB+VS-24-280803180
オープン
取扱い終了
返品不可
03282177VRMD-80UPG+VS-24-280803180
オープン
取扱い終了
返品不可
03282186VRMD-80UPW+VS-24-280803180
オープン
取扱い終了
返品不可
03282195VRMD-100UPRL+VS-24-210010029100
オープン
取扱い終了
返品不可
03282204VRMD-100UPB+VS-24-210010029100
オープン
取扱い終了
返品不可
03282213VRMD-100UPG+VS-24-210010029100
オープン
取扱い終了
返品不可
03282222VRMD-100UPW+VS-24-210010029100
オープン
取扱い終了
返品不可
03282238VRMD-120UPRL+VS-24-212012033120
オープン
取扱い終了
返品不可
03282247VRMD-120UPB+VS-24-212012033120
オープン
取扱い終了
返品不可
03282256VRMD-120UPG+VS-24-212012033120
オープン
取扱い終了
返品不可
03282265VRMD-120UPW+VS-24-212012033120
オープン
取扱い終了
返品不可
03282274VRMD-150UPRL+VS-24-215015034.5150
オープン
取扱い終了
返品不可
03282283VRMD-150UPB+VS-24-215015034.5150
オープン
取扱い終了
返品不可
03282292VRMD-150UPG+VS-24-215015034.5150
オープン
取扱い終了
返品不可
03282308VRMD-150UPW+VS-24-215015034.5150
オープン
取扱い終了
返品不可
03282317VRMD-200UPRL+VS-24-220020034.5200
オープン
取扱い終了
返品不可
03282326VRMD-200UPB+VS-24-220020034.5200
オープン
取扱い終了
返品不可
03282335VRMD-200UPG+VS-24-220020034.5200
オープン
取扱い終了
返品不可
03282344VRMD-200UPW+VS-24-220020034.5200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする