曜日別特売

バー照明器 NSFシリーズ (コントローラーセット品)

バー照明器 NSFシリーズ (コントローラーセット品) - シマテック
幅(mm)20高さ(mm)15照光形状バー形内容量1セット
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
長さ(mm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03290568NSF-50R+S1CH(25W R120)60可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290577NSF-50RL+S1CH(25W R120)60可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290586NSF-50B+S1CH(25W R100)60可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290595NSF-50G+S1CH(25W R100)60可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290604NSF-50W+S1CH(25W R100)60可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290613NSF-50Y+S1CH(25W R100)60可視光
50,000
取扱い終了
返品不可
03290622NSF-50IR870+S1CH(25W R100)赤外60赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
03290638NSF-100R+S1CH(25W R50)110可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290647NSF-100RL+S1CH(25W R50)110可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290656NSF-100B+S1CH(25W R39)110可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290665NSF-100G+S1CH(25W R39)110可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290674NSF-100W+S1CH(25W R39)110可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290683NSF-100Y+S1CH(25W R39)110可視光
65,000
取扱い終了
返品不可
03290692NSF-100IR870+S1CH(25W R39)赤外110赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
03290708NSF-150R+S1CH(25W R39)160可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290717NSF-150RL+S1CH(25W R39)160可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290726NSF-150B+S1CH(25W R27)160可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290735NSF-150G+S1CH(25W R27)160可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290744NSF-150W+S1CH(25W R27)160可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290753NSF-150Y+S1CH(25W R27)160可視光
85,000
取扱い終了
返品不可
03290762NSF-150IR870+S1CH(25W R27)赤外160赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
03290778NSF-200R+S1CH(25W R33)210可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290787NSF-200RL+S1CH(25W R33)210可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290796NSF-200B+S1CH(25W R22)210可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290805NSF-200G+S1CH(25W R22)210可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290814NSF-200W+S1CH(25W R22)210可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290823NSF-200Y+S1CH(25W R22)210可視光
105,000
取扱い終了
返品不可
03290832NSF-200IR870+S1CH50F(R22)赤外210赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
03290848NSF-250R+S1CH(25W R27)260可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290857NSF-250RL+S1CH(25W R27)260可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290866NSF-250B+S1CH(25W R18)260可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290875NSF-250G+S1CH(25W R18)260可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290884NSF-250W+S1CH(25W R18)260可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290893NSF-250Y+S1CH(25W R18)260可視光
141,000
取扱い終了
返品不可
03290902NSF-250IR870+S1CH50F(R18)赤外260赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
03290918NSF-300R+S1CH(25W R22)310可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290927NSF-300RL+S1CH(25W R22)310可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290936NSF-300B+S1CH(25W R15)310可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290945NSF-300G+S1CH(25W R15)310可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290954NSF-300W+S1CH(25W R15)310可視光
オープン
取扱い終了
返品不可
03290963NSF-300Y+S1CH(25W R15)310可視光
177,000
取扱い終了
返品不可
03290972NSF-300IR870+S1CH50F(R15)赤外310赤外線
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする