曜日別特売

ドブ漬け ボルトセット

ドブ漬け ボルトセット - カメダデンキ
(1件のレビュー)
セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6内径(Φmm)【ワッシャー】10ねじ径W3/8ボルト長さ(mm)25外径(Φmm)【ワッシャー】22表面処理溶融亜鉛メッキ横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17内容量1袋(4セット)
関連資料:図面(0.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03307727W3/8ボルトセット
448
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03307727
2024-03-17
用途: エアコン足固定用で

室外機足固定する為使用しましたが、ボルトとナットで2面幅が違うためレールは17mmを使用するサイズですが14mmの為締めこみ過ぎるとレール側に食い込み破壊されます
写真をよく見ればよかったですが、説明に記してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
344:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする