曜日別特売

TB1212 液状ガスケット

TB1212 液状ガスケット - KITACO
(19件のレビュー)

各エンジン部品に最適な液状ガスケットです。

用途水冷ヘッドガスケット、防水パッキン・・・等水廻りに最適です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03413104969-05000001個(10g)
400
取扱い終了
03413113969-05010001個
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03413104
2024-11-09
用途: スリッポンマフラー取り付けに使用
建設業・工事業

安く、到着も早く非常に助かりました。使用後も特に問題なく無くなったらまた購入したいと思います。

対象商品 : 03413104
2019-07-03
用途: 車両の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

こういう小さなパッケージがあると助かる。必要に応じて便利です。

対象商品 : 03413104
2019-04-05
用途: エンジンから出る配線グロメットの目止めに
その他業種

少量安価なので、ありがたい。
保管方法はネジを差し込んでからきっちりフタをして小さな密閉容器に入れておくことで多少の長期保存が効くようになります。皆様の参考までに。

対象商品 : 03413104
2019-06-25
用途: タペットカバーを開けて、古いパッキンを交換
建設業・工事業

オイルが漏れそうなところにヌリヌリします。施工性はいいです。

対象商品 : 03413104
2019-06-20
用途: エンジンのメンテナンス

シリコン系の液体パッキンは開封すると早期に硬化して使えなくなるので、少量の商品があって助かります。

対象商品 : 03413104
2019-05-18
用途: お主に自動二輪車の整備
1961その他業種

マフラー交換時に使用した、なんの不満もないが、モノタロウブランドでも充分

対象商品 : 03413104
2018-11-06
用途: バイクの整備
製造業

バイクのクラッチ板交換時にケースカバー?のパッキンとして使用しました。特に何も問題ないし耐久性、耐熱性等も問題ないでしょう。伸びも良いし塗りやすかった。

対象商品 : 03413104
2018-11-07
用途: NSR80に使用

NSR80のヘッドに使用しました。問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする