曜日別特売

ホースクリップ

ホースクリップ - KITACOホースクリップ - KITACOホースクリップ - KITACOホースクリップ - KITACOホースクリップ - KITACO
(41件のレビュー)
適合汎用品材質ステンレス内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454282995-06001066
250
199
219(税込)
当日出荷
03454298995-06001077
250
199
219(税込)
当日出荷
03454307995-06001088
250
199
219(税込)
当日出荷
03454316995-06001099
250
199
219(税込)
当日出荷
03454325995-060011212
250
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: バイクの整備
農・林・水産業

しっかりとまってくれます
錆びてだめになることはなさそう
各径ごとに各々販売されているので助かる

対象商品 : 03454307
2025-05-12
用途: cb400sf燃料ホースに使用
製造業

ホースバンドとして使用しましたが、つまみも握りやすくキッチリホールド出来ました。

対象商品 : 03454307
2024-09-28
用途: ホースクランプ

燃料ホースのクランプで使いました。
ツマミの耳が小さいので取り付け後もスッキリしてます。

2024-03-14
用途: 刈払機燃料チューブ止め
サービス業

内径6mm、7mm、8mmと様子を見ながら3種類購入した中で、最終的に刈払機の燃料チューブクリップに使われてたのは内径7mmでした。
各内径ごとにまとめた個数で各々販売されているので大変助かっております。
ありがとうございました。m(_ _)m

1が参考にしています
対象商品 : 03454307
2023-11-11
用途: バイクのメンテナンスに使用
製造業

鉄製だと錆びてすぐにヘタってしまいますが、ステンなので長く使えます。ただ、装着時に必要以上に広げると締め付け力がなくなるのでそこは注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 03454316
2023-05-15
用途: 古いカブの燃料フィルター増設の燃料ホースのクリップに。
運輸・通信業

しっかり止まり今の所燃料ホースからの漏れはありませんこの様な製品はメーカー品の購入なら安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 03454307
2023-05-06
用途: RS125RタンクからPWK28φキャブのホースバンドに使用
その他業種

RS125RタンクからPWK28φキャブのホースバンドに使用するために購入して、問題なく使用できています。8mmと12mmの径の違いに対応できています。

対象商品 : 03454325
2023-12-30
用途: しっかりしてます
製造業

こんな物~って感じですが、付けると意外としっかりした感じになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする