EBM(江部松商事)
18-0 計量カップセット 5点セット
材質
18-0ステンレス
セット内容
200mL、100mL、67mL、50mL、25mL
外寸(mm)
(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03667545
-
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください