曜日別特売

18-0 抗菌耐熱 フードトング 25cm

18-0 抗菌耐熱 フードトング 25cm - EBM(江部松商事)18-0 抗菌耐熱 フードトング 25cm - EBM(江部松商事)18-0 抗菌耐熱 フードトング 25cm - EBM(江部松商事)18-0 抗菌耐熱 フードトング 25cm - EBM(江部松商事)18-0 抗菌耐熱 フードトング 25cm - EBM(江部松商事)18-0 抗菌耐熱 フードトング 25cm - EBM(江部松商事)18-0 抗菌耐熱 フードトング 25cm - EBM(江部松商事)18-0 抗菌耐熱 フードトング 25cm - EBM(江部松商事)

ノンステック加工のフライパンや鍋類を傷つけないナイロン樹脂製。抗菌剤が入って衛生的に使っていただけます。

材質樹脂部:66ナイロン(抗菌剤・ガラス繊維入)・金属部:18-0ステンレス全長(mm)250内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03667597-ブラック
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
03667606-ホワイト
1,300
899
989(税込)
翌々日出荷
03667615-レッド
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
03667624-イエロー
1,300
899
989(税込)
翌々日出荷
03667633-グリーン
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
03667642-ブルー
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
03667658-ブラウン
1,300
899
989(税込)
翌々日出荷
03667667-ピンク
1,300
899
989(税込)
翌々日出荷
03667676-ミント
1,300
899
989(税込)
翌々日出荷
03667685-アイスブルー
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする