EBM(江部松商事)
18-8 PC番重用 コンテナーアミ(食品用・枠線Φ4mm)
材質
18-8ステンレス
仕様
目の間隔:14mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03668586
-
特大
640×375×H17、外枠:Φ4、中線:Φ3
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
03668595
-
大・#0
596×370×H17、外枠:Φ4、中線:Φ3
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
03668604
-
小・#150
529×340×H17、外枠:Φ4、中線:Φ3
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください