ノーブランド
18-8 かき揚げ丼用リング
種別
1連
材質
18-8ステンレス
タイプ
穴あき
穴径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04906703
-
110
11
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
04906712
-
120
12
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
04906728
-
130
13
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください