18-8 ターナー

18-8 ターナー - UK(三宝)
材質18-8ステンレス柄長さ(mm)250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04907394-90特大105
930
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
04907403-7590
870
659
725(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする