UK(三宝)
18-8 横口 穴明レードル
材質
18-8ステンレス
形状
横口
タイプ
穴明
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04895302
-
70
68×104×255(柄長)
¥
1,070
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
04895318
-
50
66×97×232(柄長)
¥
1,140
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
04895327
-
90
75×113×252(柄長)
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください