ノーブランド
18-8 角型 フリージングボール
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04897786
-
大
1000
185×140×H55
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
04897795
-
中
550
155×115×H47
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
04897804
-
小
300
125×95×H39
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください