UK(三宝)
18-8 縦口 穴明レードル
材質
18-8ステンレス
形状
縦口
容量(mL)
70
タイプ
穴明
外寸(mm)
66×103×255(柄長)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04895388
-
¥
1,090
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください