18-8 水杓子(目盛付)

18-8 水杓子(目盛付) - EBM(江部松商事)18-8 水杓子(目盛付) - EBM(江部松商事)18-8 水杓子(目盛付) - EBM(江部松商事)18-8 水杓子(目盛付) - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304柄径(Φmm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
内径×深さ(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03674965-1400Φ160×75365
3,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
03674974-1000Φ140×68365
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
03674983-500Φ120×54345
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
03674992-ミニ300Φ100×48345
2,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03674974
2020-05-25
用途: 油の入れ替えをするとき
株式会社後藤鉄工

メモリがついているので計量もでき、柄もしっかりしているので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする