18-8 長柄付口付 ひしゃく

18-8 長柄付口付 ひしゃく - 神子島製作所(桃印)18-8 長柄付口付 ひしゃく - 神子島製作所(桃印)18-8 長柄付口付 ひしゃく - 神子島製作所(桃印)
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス柄径(Φmm)25内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
容量(mL)
柄長
16種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
柄長
内径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04893516-115025cm15075
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
04893525-196025cm18090
11,300
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
04893534-282025cm210100
12,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
04893543-385025cm240105
14,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
04893552-115050cm15075
11,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
04893568-196050cm18090
12,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
04893577-282050cm210100
13,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04893586-385050cm240105
15,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
04893595-115075cm15075
12,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04893604-196075cm18090
13,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04893613-282075cm210100
14,200
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04893622-385075cm240105
16,300
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04893638-11501m15075
13,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04893647-19601m18090
14,200
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04893656-28201m210100
15,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04893665-38501m240105
17,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04893525
2023-06-25
用途: 油すくい取りに。
卸売・小売業

柄が思ったよりも短かったのと、結構重たいです。頑丈ではあると思いますが、中に液体など入れたらかなりの重たさになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする