EBM(江部松商事)
18-8 木柄 丸型 給食用スクイ網
(1件のレビュー)
材質
ステンレス・木
サイズ(cm)
24
柄長さ(mm)
1100
網サイズ(mm)
Φ240
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03676706
-
620
6.5
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
03676715
-
560
14
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
03676724
-
590
40
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください