EBM(江部松商事)
18-8 木柄 小判型 給食用スイノー
材質
18-8ステンレス・木
サイズ
特大
柄長さ(mm)
1100
網サイズ(mm)
280×250
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03676767
-
590
14
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
03676758
-
620
6.5
¥
5,400
取扱い終了
03676776
-
600
40
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください