EBM(江部松商事)
PP半透明カラー番重 B型 特大
食の安心・安全のために!
材質
ポリプロピレン
容量(L)
21.4
外寸(mm)
684×423×H100
内寸(mm)
644×383×H87
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03678386
-
ブルー
¥
6,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
03678395
-
グリーン
¥
6,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
03678404
-
レッド
¥
6,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
03678413
-
イエロー
¥
6,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください