インペリア
インペリア 手動 パスタマシン
仕様
ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm
材質
スチール・クロームメッキ仕上
質量(kg)
10.5
外寸(mm)
300×218×H245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04906335
R-220
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください