ノーブランド
カキ揚げリング 6連スライド式
このカキ揚げリングを使えばバラ付きのないカキ揚げを誰もが簡単に作れます。スキルがいらないのでマニュアル化するには最適です。
直径(Φmm)
100
柄長さ(mm)
320
種別
6連
材質
ステンレス
タイプ
穴あき
穴径(Φmm)
10
外寸(mm)
212×320、取手長:320、リング:Φ100×H70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04906755
-
¥
39,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください