カラージャンボキーパー

カラージャンボキーパー - ラストロ(岩崎工業)カラージャンボキーパー - ラストロ(岩崎工業)カラージャンボキーパー - ラストロ(岩崎工業)カラージャンボキーパー - ラストロ(岩崎工業)カラージャンボキーパー - ラストロ(岩崎工業)カラージャンボキーパー - ラストロ(岩崎工業)
(2件のレビュー)
材質本体:ポリプロピレン・フタ:ポリエチレン形状角形内容量1個
注意
※電子レンジ・自動食器洗浄器には使用しないで下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04893927B-3879300ピンクL287×357×H120
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
04893936B-3879300グリーンL287×357×H120
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
04893945B-3879300ブルーL287×357×H120
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
04893954B-3865700ピンクM242×307×H101
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
04893963B-3865700グリーンM242×307×H101
1,370
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
04893972B-3865700ブルーM242×307×H101
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
04893988B-3853100ピンクS197×257×H86
1,090
899
989(税込)
当日出荷
04893997B-3853100グリーンS197×257×H86
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
04894006B-3853100ブルーS197×257×H86
1,090
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04893945
2021-06-21
用途: 食材をいれておく
製造業

透明では色付きなので、割れてしまった時に見つけやすいのでかいました。
使い勝手良いですが、使い方が悪かったのか一個は早々に割れてしまいました

対象商品 : 04893954
2020-07-09
用途: 仕事場の仕分けに利用
卸売・小売業

中身が似ている材料の仕分けに使用しています
が、落とすとすぐ割れるのが残念です
もう少し耐久性もお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする