キャンブロ
コランダーフードパン
キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。
材質
ポリカーボネイト
形状
角形
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
深さ(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04894015
13CLRCW(135)
1/1
76
530×325
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
04894024
15CLRCW(135)
1/1
127
530×325
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
04894033
23CLRCW(135)
1/2
76
325×265
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
04894042
25CLRCW(135)
1/2
127
325×265
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
04894058
33CLRCW(135)
1/3
76
325×176
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
04894067
35CLRCW(135)
1/3
127
325×176
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
04894076
63CLRCW(135)
1/6
76
176×162
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
04894085
65CLRCW(135)
1/6
127
176×162
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください