トゥーセル
スプレーボトル付 カラーブラシ
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
100
毛丈(mm)
20
外寸(mm)
55×H155
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04896517
1836
赤
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04896526
1836
黄
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04896535
1836
緑
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04896544
1836
青
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04896553
1836
黒
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください