曜日別特売

フードパン ブラック

フードパン ブラック - キャンブロフードパン ブラック - キャンブロ

キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。

形状角形材質ポリカーボネイト内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0489417326CW(110)8.9265×325150
3,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
0489418212CW(110)8.5325×53065
3,650
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
0489419814CW(110)13325×530100
4,350
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0489420716CW(110)19.5325×530150
7,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
0489421622LPCW(110)3162×53065
3,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
0489422524LPCW(110)5162×530100
4,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
0489423422CW(110)3.9265×32565
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
0489424324CW(110)5.9265×325100
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
0489425232CW(110)2.4176×32565
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
0489426834CW(110)3.6176×325100
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
0489427736CW(110)5.3176×325150
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
0489428642CW(110)1.7162×26565
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
0489429544CW(110)2.5162×265100
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
0489430446CW(110)3.7162×265150
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
0489431362CW(110)1162×17665
840
729
802(税込)
翌々日出荷
0489432264CW(110)1.5162×176100
1,050
899
989(税込)
翌々日出荷
0489433866CW(110)2.2162×176150
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
0489434738CW(110)6.9176×325200
3,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする