曜日別特売

フードパン用ドレンシェルフ

フードパン用ドレンシェルフ - キャンブロフードパン用ドレンシェルフ - キャンブロ

キャンブロフードパンはガストロノーム(国際基準)規格(GN規格)を採用しています。

材質ポリカーボネイト形状角形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0489436590CWD(135)1/960×130×H20
490
439
483(税込)
翌々日出荷
0489437410CWD(135)1/1260×470×H20
3,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0489437410CWD(135)7427862810CWD10CWD(135) キャンブロ ドレンシェルフ(水切目皿) キャンブロ 74278628キャンブロ ドレンシェルフ(水切目皿)キャンブロ1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする