EBM(江部松商事)
ペパー&ソルト シェーカーセット
材質
18-10ステンレス
穴径(Φmm)
ペパー:2×2個、ソルト:2×1個
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03687547
TK15S2
Φ15×H105、スタンド:60×40×H22
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
03687556
TK09S2
Φ25×H70、スタンド:70×40×H27
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください