トゥーセル
ロングハンドル カラー衛生ブラシ
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
560
毛丈(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04896675
1990
白
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04896693
1990
黄
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
04896684
1990
赤
¥
3,390
取扱い終了
04896702
1990
緑
¥
3,390
取扱い終了
04896718
1990
青
¥
3,390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください