キャンブロ
丸型 フードコンテナー身
積み重ねができます。
形状
丸型
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
機能
目盛り付き
耐熱温度(℃)
-40~70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04894654
RFS8(148)
7.6
270
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
04894663
RFS22(148)
20.8
372
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください