曜日別特売

丸型 フードコンテナー身

丸型 フードコンテナー身 - キャンブロ

積み重ねができます。

材質ポリカーボネイト製形状丸型機能目盛り付き耐熱温度(℃)-40~99内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04894715RFSCW8(135)7.6
7,5005,288
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
残り1点です
04894672RFSCW1(135)0.9
2,200
取扱い終了
代替品有
04894688RFSCW2(135)1.9
3,050
取扱い終了
代替品有
04894697RFSCW4(135)3.8
5,100
取扱い終了
代替品有
04894706RFSCW6(135)5.7
6,000
取扱い終了
代替品有
04894724RFSCW12(135)11.3
11,000
取扱い終了
代替品有
04894733RFSCW18(135)17
15,000
取扱い終了
代替品有
04894742RFSCW22(135)20.8
17,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04894672RFSCW1(135)74279827RFSCW1RFSCW1(135) キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 74279827キャンブロ丸型フードコンテナーキャンブロ1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
04894688RFSCW2(135)74279836RFSCW2RFSCW2(135) キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 74279836キャンブロ丸型フードコンテナーキャンブロ1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
04894697RFSCW4(135)74279845RFSCW4RFSCW4(135) キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 74279845キャンブロ丸型フードコンテナーキャンブロ1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
04894706RFSCW6(135)74279854RFSCW6RFSCW6(135) キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 74279854キャンブロ丸型フードコンテナーキャンブロ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
04894724RFSCW12(135)74279879RFSCW12RFSCW12(135) キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 74279879キャンブロ丸型フードコンテナーキャンブロ1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
04894733RFSCW18(135)74279888RFSCW18RFSCW18(135) キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 74279888キャンブロ丸型フードコンテナーキャンブロ1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました
04894742RFSCW22(135)74279897RFSCW22RFSCW22(135) キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 74279897キャンブロ丸型フードコンテナーキャンブロ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする