曜日別特売

鉄 ステーキ皿

鉄 ステーキ皿 - アサヒ(鋳物)鉄 ステーキ皿 - アサヒ(鋳物)
材質鉄・木内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
外寸(mm)
木台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04903562A-130-32レストラン1160240×168300×186
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
04903578A123-25柄付1200Φ170222×175
4,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする