曜日別特売

さわら 角セイロ(身)深口

さわら 角セイロ(身)深口 - EBM(江部松商事)
材質さわら全高(mm)120有効高さ(mm)90内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03683182-42420
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
03683198-45450
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
03683164-36360
13,000
9,198
10,118(税込)
欠品中
03683173-39390
13,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
03683207-30300
11,300
8,798
9,678(税込)
欠品中
03683216-33330
12,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする