EBM(江部松商事)
さわら 角セイロ(身)浅口
材質
さわら
全高(mm)
90
有効高さ(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
30
33
36
39
42
45
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03683225
-
36
360
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
03683234
-
39
390
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
03683243
-
42
420
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
03683252
-
45
450
¥
12,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
03683268
-
30
300
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
03683277
-
33
330
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください