曜日別特売

150℃超耐熱熱収縮チューブ

150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブ - デンカエレクトロン
(2件のレビュー)

薬品の耐腐食性が高い製品です
高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。

材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
全34種類を絞り込む
長さ(m)
収縮前内径(Φmm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
収縮前内径(Φmm)
肉厚T(mm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03594447HC150-1.6T1本5透明1.6(収縮後)0.260.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
03594456HC150-1.6T1本10透明1.6(収縮後)0.260.8
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594465HC150-1.6T1本200透明1.6(収縮後)0.260.8
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594474HC150-1.6B1本51.6(収縮後)0.260.8
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
03594483HC150-1.6B1本101.6(収縮後)0.260.8
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
03594492HC150-1.6B1本2001.6(収縮後)0.260.8
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594526HC150-2.4T1本200透明2.4(収縮後)0.261.2
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594535HC150-2.4B1本52.4(収縮後)0.261.2
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594544HC150-2.4B1本102.4(収縮後)0.261.2
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
03594553HC150-2.4B1本2002.4(収縮後)0.261.2
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594562HC150-3.2T1本5透明3.2(収縮後)0.261.6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03594578HC150-3.2T1本10透明3.2(収縮後)0.261.6
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594587HC150-3.2T1本200透明3.2(収縮後)0.261.6
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594596HC150-3.2B1本53.2(収縮後)0.261.6
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
03594605HC150-3.2B1本103.2(収縮後)0.261.6
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594614HC150-3.2B1本2003.2(収縮後)0.261.6
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594666HC150-6.4T1本5透明6.4(収縮後)0.263.2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
03594684HC150-6.4T1本100透明6.4(収縮後)0.263.2
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594693HC150-6.4B1本56.4(収縮後)0.263.2
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594702HC150-6.4B1本106.4(収縮後)0.263.2
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594718HC150-6.4B1本1006.4(収縮後)0.263.2
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594727HC150-9.5T1本5透明9.5(収縮後)0.34.8
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
03594745HC150-9.5T1本100透明9.5(収縮後)0.34.8
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594763HC150-9.5B1本109.5(収縮後)0.34.8
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594772HC150-9.5B1本1009.5(収縮後)0.34.8
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594754HC150-9.5B1本59.5(収縮後)0.34.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
03594508HC150-2.4T1本5透明2.4(収縮後)0.261.2
オープン
取扱い終了
03594517HC150-2.4T1本10透明2.4(収縮後)0.261.2
オープン
取扱い終了
返品不可
03594623HC150-4.8T-11パック(10本)1透明4.8(収縮後)0.262.4
オープン
取扱い終了
返品不可
03594632HC150-4.8B1本54.8(収縮後)0.262.4
オープン
取扱い終了
返品不可
03594648HC150-4.8B1本104.8(収縮後)0.262.4
オープン
取扱い終了
03594657HC150-4.8B1本1004.8(収縮後)0.262.4
オープン
取扱い終了
返品不可
03594675HC150-6.4T1本10透明6.4(収縮後)0.263.2
オープン
取扱い終了
03594736HC150-9.5T1本10透明9.5(収縮後)0.34.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03594754HC150-9.5B35098926VL-9.5HC150-9.5B 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン 35098926耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03594666
2019-03-06
用途: 機械の修理時

所々に、折れが入っていて使用時に注意が必要だった。

対象商品 : 03594648
2015-06-09
用途: 客先指定の部品として使用

10m単位でグルグル巻きにビニルに入っている梱包状態で、折り癖、傷、ブツブツのムラがあり、使う前によく検品しないと収縮後になって初めてムラに気がつき、製品価値としては問題だと思います。
客先からの指定品ですので、他に代品がありませんので早急な改善をお願いします。返品、交換の依頼にはすぐに対応していただいたのでこの点に関しては助かりました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする