ニチアス
グラファイトファイバーパッキン
グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高温まで使用できます。
用途
各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。
特性
耐薬品性、耐熱性
適合流体
水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中)
使用pH範囲
0~14
内容量
1巻(3m)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
編組
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05302465
T/#2940
3.2
八編
0.04
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
05302474
T/#2940
4.8
八編
0.09
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
05302483
T/#2940
6.4
八編
0.15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
05302492
T/#2940
7.9
八編
0.21
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
05302508
T/#2940
9.5
格子編
0.33
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
05302517
T/#2940
11.1
格子編
0.42
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
05302526
T/#2940
12.7
格子編
0.54
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
05302535
T/#2940
14.3
格子編
0.69
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
05302544
T/#2940
15.9
格子編
0.84
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
05302553
T/#2940
19
格子編
1.20
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05302562
T/#2940
22.2
格子編
1.62
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05302578
T/#2940
25.4
格子編
2.10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください