曜日別特売

スーパーシールパッキン

スーパーシールパッキン - ニチアス

各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。
アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。
スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。

用途
火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。
鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。
適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)最高使用圧力(MPa)25内容量1巻(3m)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
使用温度範囲(℃)
呼び径(mm)
編組
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05304723T/#22802.54.0-240~400(酸化雰囲気中、空気中)3八編
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304748T/#22804.06.0-240~400(酸化雰囲気中、空気中)5八編
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304766T/#22805.58.0-240~400(酸化雰囲気中、空気中)6.5袋編
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304784T/#22807.09.5-240~400(酸化雰囲気中、空気中)8袋編
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05304802T/#22808.011.5-240~400(酸化雰囲気中、空気中)9.5袋編
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304827T/#22809.513.0-240~400(酸化雰囲気中、空気中)11袋編
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304845T/#228011.014.5-240~400(酸化雰囲気中、空気中)12.5袋編
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304863T/#228012.516.5-240~400(酸化雰囲気中、空気中)14.5袋編
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304888T/#228014.018.0-240~400(酸化雰囲気中、空気中)16袋編
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304906T/#228016.522.0-240~400(酸化雰囲気中、空気中)19袋編
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304924T/#228019.025.5-240~400(酸化雰囲気中、空気中)22袋編
オープン
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304942T/#228022.528.5-240~400(酸化雰囲気中、空気中)25.5袋編
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304967T/#2280-S2.54.5-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)3八編
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05304985T/#2280-S4.08.5-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)5八編
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05305003T/#2280-S5.511.0-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)6.5八編
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05305028T/#2280-S7.013.0-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)8八編
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05305046T/#2280-S8.014.5-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)9.5八編
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
05305064T/#2280-S9.515.7-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)11八編
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05305082T/#2280-S11.016.5-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)12.5八編
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05305107T/#2280-S12.519.5-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)14.5袋編
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05305125T/#2280-S14.020.0-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)16袋編
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05305143T/#2280-S16.524.0-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)19袋編
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05305168T/#2280-S19.026.0-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)22袋編
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05305186T/#2280-S22.530.0-240~400(酸化雰囲気中)、-240~600(非酸化雰囲気中)25.5袋編
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする