曜日別特売

舗装工事用安全靴 長編上靴

舗装工事用安全靴 長編上靴 - ノサックス舗装工事用安全靴 長編上靴 - ノサックス
(1件のレビュー)

締緩自在の編上げタイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。

足幅EEE形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1330(25.5cm)機能断熱、耐油材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03802322HSK20723
19,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
03802338HSK20723.5
19,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
03802347HSK20724
19,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
03802435HSK20729
19,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
03802356HSK20724.5
19,200
取扱い終了
03802365HSK20725
19,200
取扱い終了
03802374HSK20725.5
19,200
取扱い終了
03802383HSK20726
19,200
取扱い終了
返品不可
03802392HSK20726.5
19,200
取扱い終了
03802408HSK20727
19,200
取扱い終了
03802417HSK20727.5
19,200
取扱い終了
03802426HSK20728
19,200
取扱い終了
03802444HSK20730
19,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03802392
2022-03-16
用途: アスファルト舗装工事
建設業・工事業

舗装安全靴にはマジック式、長靴式等、種類がいくつかありますが、この長編上が一番長く履けます。長年愛用してて、改良されたのかは解りませんが、今のは革も初めから柔くてすごく履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする