曜日別特売

舗装工事用安全靴 半長靴

舗装工事用安全靴 半長靴 - ノサックス舗装工事用安全靴 半長靴 - ノサックス

簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。

足幅EEE形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴材質(先芯)靴タイプ半長靴内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(アッパー)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03802803HSK208J123牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
03802812HSK208J123.5牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
03802828HSK208J124牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
03802837HSK208J124.5牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
03802846HSK208J125牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
03802855HSK208J125.5牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
03802864HSK208J126牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
03802873HSK208J126.5牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
03802882HSK208J127牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
03802907HSK208J128牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
03802916HSK208J129牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
03802925HSK208J130牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
03802898HSK208J127.5牛クロム革1440(25.5cm)
20,900
取扱い終了
代替品有
03802453HSK20823牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
19,900
取扱い終了
03802462HSK20823.5牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
19,900
取扱い終了
03802478HSK20824牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
19,900
取扱い終了
03802487HSK20824.5牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
17,600
取扱い終了
返品不可
03802496HSK20825牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
19,900
取扱い終了
03802505HSK20825.5牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
17,600
取扱い終了
返品不可
03802514HSK20826牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
19,900
取扱い終了
03802523HSK20826.5牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
19,900
取扱い終了
03802532HSK20827牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
19,900
取扱い終了
03802548HSK20827.5牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
17,600
取扱い終了
返品不可
03802557HSK20828牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
17,600
取扱い終了
返品不可
03802566HSK20829牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
19,900
取扱い終了
03802575HSK20830牛クロム革+人工皮革1280(25.5cm)
19,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03802898HSK208J126419769-HSK208J1 舗装工事用安全靴 HSK208J1 ノサックス 26419769舗装工事用安全靴 HSK208J1ノサックス1足
12,980
欠品中
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする