曜日別特売

舗装工事用安全靴 フード付き半長靴

舗装工事用安全靴 フード付き半長靴 - ノサックス舗装工事用安全靴 フード付き半長靴 - ノサックス

履き口からのアスファルト屑をシャットアウト。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。

足幅EEE形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1450(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴材質(先芯)靴タイプ半長靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03802584HSK208フード付き24
20,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
03802593HSK208フード付き24.5
20,900
取扱い終了
03802602HSK208フード付き25
20,900
取扱い終了
03802618HSK208フード付き25.5
20,900
取扱い終了
03802627HSK208フード付き26
20,900
取扱い終了
03802636HSK208フード付き26.5
20,900
取扱い終了
03802645HSK208フード付き27
20,900
取扱い終了
03802654HSK208フード付き27.5
20,900
取扱い終了
03802663HSK208フード付き28
20,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする