曜日別特売

舗装工事用安全靴 マジック半長靴

舗装工事用安全靴 マジック半長靴 - ノサックス舗装工事用安全靴 マジック半長靴 - ノサックス

オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!

足幅EEE形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1500(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03802672HSKマジックJ123
22,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
03802688HSKマジックJ123.5
22,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
03802697HSKマジックJ124
22,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
03802706HSKマジックJ124.5
22,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
03802715HSKマジックJ125
22,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
03802724HSKマジックJ125.5
22,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
03802733HSKマジックJ126
22,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
03802742HSKマジックJ126.5
22,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
03802758HSKマジックJ127
22,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03802767HSKマジックJ127.5
22,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
03802776HSKマジックJ128
22,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
03802785HSKマジックJ129
22,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
03802794HSKマジックJ130
22,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする