高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上

高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 - ノサックス高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上 - ノサックス
(1件のレビュー)

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

足幅EEE形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1000(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏み抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03802934M207(ファスナー付)23
17,600
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
03802943M207(ファスナー付)23.5
17,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03802952M207(ファスナー付)24
17,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
03802968M207(ファスナー付)24.5
17,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
03802977M207(ファスナー付)25
17,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03802986M207(ファスナー付)25.5
17,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03802995M207(ファスナー付)26
17,600
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
03803004M207(ファスナー付)26.5
17,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03803013M207(ファスナー付)27
17,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
03803022M207(ファスナー付)27.5
17,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
03803038M207(ファスナー付)28
17,600
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
03803047M207(ファスナー付)29
17,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803056M207(ファスナー付)30
17,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-02-24
用途: 一般工事
建設業・工事業

履き心地は抜群ですが親指の付け根辺りから細い土や泥が入ります

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする