曜日別特売

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 - ノサックス高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2 - ノサックス
(1件のレビュー)

オールブラックタイプ。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

足幅EEE形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1125(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803302Mマジック223.5
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03803318Mマジック224
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03803327Mマジック224.5
18,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
03803336Mマジック225
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03803345Mマジック225.5
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03803354Mマジック226
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03803363Mマジック226.5
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
03803372Mマジック227
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03803388Mマジック227.5
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03803397Mマジック228
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
03803406Mマジック229
15,000
取扱い終了
03803415Mマジック230
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03803327
2018-10-18
用途: 非常用に購入

踏み抜き防止機能が目当てだったが靴底の強度はともかく、その厚みにはいささか不安を感じる。
しかし一番のネックは足の幅で3Eを謳っているが、正直かなり窮屈に感じ1サイズ上の物を求めるべき商品だと思う。
その反面、軽いので高所での作業には良い物だと思われる。
結論は 高所用の作業靴としては良いが、サイズに注意!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする