曜日別特売

高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革

高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 - ノサックス高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 - ノサックス

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

用途高所溶接作業などに。足幅EEE形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1130(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏み抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03803424M207床革23.5
18,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
03803433M207床革24
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03803442M207床革24.5
18,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
03803458M207床革25
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03803467M207床革25.5
18,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
03803476M207床革26
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03803485M207床革26.5
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03803494M207床革27
18,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
03803503M207床革27.5
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
03803512M207床革28
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする